text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M8x1.25mm


Cikkszám 9D997949
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 26
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 26
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E201
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9D997949
EAN 7320760085226
UBB 500631676755
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E201M8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.