Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3L977729
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
Dormer Gépi menetfúró E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M20x2.50mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3L977729
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
29
Teljes hossz (mm)
112
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
29
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
29
Teljes hossz (mm)
112
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
29
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
20
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
11.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3L977729
EAN
7320760662014
UBB
500631603403
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E000TINM20