Szerkezeti szegecsek
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
Szegecsek
Szerkezeti szegecsek
34330
34330.040.008
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
Domború fejű strukturális húzószegecs PLUS BULB Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X7,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga
Rozsdamentes acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Darabonkénti súly (g)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
8 mm
Tüske anyaga
Rozsdamentes acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Stainless steel A2 / Stainless steel
Darabonkénti súly (g)
2.5
Info
A szerkezeti vakszegecsek a nagy feszítő és nyíró szilárdságot egyesíti a jó furat kitöltő kapacitással, amely kompenzálja a túlméretezett, hornyolt vagy rosszul irányzott furatokat.
Ezek a szegecsek rezgésállók és a tüskét folyamatosan irnyban tartják, elkerülve így a rázkódást.
A nagy hátsó teherbíró felület jól szétteríti a fogó terhelést.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
4
Fúró ø
4.1
k (max.)
1.5
L (mm)
8
ø dk
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
34330.040.008
EAN
8715494189439
UBB
500619843526
UNSPSC
31162201
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
E-doc letöltése