Vakszegecsek
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
Szegecsek
Vakszegecsek
32635
32635.064.016
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
Domború fejű húzószegecs, PLUS BULB Acél / Acél Horganyzott 6,4X16,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Tüske anyaga
Acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Acél / Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6.4 mm
Hossz
16.5 mm
Tüske anyaga
Acél
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Acél / Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
9.4
Info
LOCK illesztő szegecsek nagy fogási terhelhetőséget biztosítanak vékony lemezekben alkalmazva.
Nagy fejátmérőjük és széles másodlagos karimájuk állandó fogást biztosít.
A gyors beszerelés éredkében a LOCK vakszegecseket egyedi furatkereső heggyel látták el.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
6.4
Fúró ø
6.6
Befogási tartomány
8.8-10.8
k
3
L (mm)
16.5
ø dk
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
32635.064.016
EAN
8715494208680
UBB
500505374768
UNSPSC
31162201
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
E-doc letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést