text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 976-1B rozsdamentes acél A2 70 különböző hosszúságú, ferde menetes szegecsek DIN 976-1B rozsdamentes acél A2 70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 100 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 31.9
Info various lengths
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
L (mm) 100
P 1.25

Szabványok

DIN 976-1B
NF E25-136

Cikkszámok

Cikkszám 51068.080.100
EAN 8715492266378
UBB 950353950112
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.