Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
51068
51068.080.080
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
DIN 976-1B rozsdamentes acél A2 70 különböző hosszúságú, ferde menetes szegecsek DIN 976-1B rozsdamentes acél A2 70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
80 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
25.5
Info
various lengths
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
L (mm)
80
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1B
NF
E25-136
Cikkszámok
Cikkszám
51068.080.080
EAN
8715492266354
UBB
950353949809
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése