text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 976-1B acél 4.8 horganyzott különböző hosszúságú, horganyzott menetes csavarok


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 350 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 461.75
Info We apply zinc spray to the cutted threaded ends
Árucikk kód

Méretek

d-D M16
L (mm) 350
P 2

Szabványok

DIN 976-1B

Cikkszámok

Cikkszám 20110.160.350
EAN 8717077263482
UBB 500649325643
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.