Nedtrain Oud
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
20110
20110.100.250
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
DIN 976-1B acél 4.8 horganyzott különböző hosszúságú, horganyzott menetes csavarok
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
250 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
123.1
Info
We apply zinc spray to the cutted threaded ends
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M10
L (mm)
250
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
976-1B
Cikkszámok
Cikkszám
20110.100.250
EAN
8717077263178
UBB
500649322590
UNSPSC
31161618
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése