text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7969 süllyesztettfejű, hasított kulcsnyílású csavar, anyával DIN 7969 Acél Horganyzott 4.6 M12X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.6
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 40 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 54.8
Árucikk kód

Méretek

a 75
a (min.) 13.7
d-D M12
dk 21
k 7
L (mm) 40
m 10.8
n 3
P 1.75
s 18

Szabványok

DIN 7969

Cikkszámok

Cikkszám 08215.120.040
EAN 8717077305175
UBB 500650907016
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.