Hatlapfejű termékek
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
Hatlapú termékek
Hatlapfejű termékek
01047
01047.120.040
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
DIN 7968 hatlapú, illesztett szárú csavar, anyával EN 15048 Acél Felületkezeletlen 8.8/8 M12X40X13
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
8.8/8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Ls (min.)
13
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
M12
Hossz
40 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8/8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Ls (min.)
13
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
63.58
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
20.5
d-D
M12
ds
13
k
8
L (mm)
40
m (max.)
12.2
P
1.75
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
15048
Cikkszámok
Cikkszám
01047.120.040
EAN
8717077291607
UBB
500650771537
UNSPSC
31162400