INFRABEL SA
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
Csavarok
Önmenetvágó csavarok
27030
27030.040.010
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
DIN 7513B Hengeresfejű, hasított kulcsnyílású menetvágó csavar DIN 7513 B Acél Horganyzott M4X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Félgömbölyű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.3
Info
The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
dk
7
k
2.6
L (mm)
10
n
1.2
P
0.7
Falvastagság t
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7513-BE
Cikkszámok
Cikkszám
27030.040.010
EAN
8717077323216
UBB
500651087503
UNSPSC
31162400