Menetnyomó csavarok
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
Csavarok
Menetnyomó csavarok
27000
27000.040.016
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
DIN 7500D hatlapfejű menetnyomó csavar DIN 7500 D Acél Horganyzott M4X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.52
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
dc (max.)
8.8
k (max.)
4.1
L (mm)
16
P
0.7
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7500-1-DE
Cikkszámok
Cikkszám
27000.040.016
EAN
8717077322493
UBB
500651080326
UNSPSC
31162400