Szabályozó gyűrűk
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
Alátétek és gyűrűk
Szabályozó gyűrűk
37825
37825.450.001
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
DIN 703 állítógyűrű, két hernyócsavarral DIN 703 Esztergált acél Felületkezeletlen 45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
764.7
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk d
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
45 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
764.7
Info
Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
A bilincs szabályozó gyűrűk d
d
1
≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (j14)
28
d1
45
d2 (h13)
80
d3
12
D (mm)
45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
703
Cikkszámok
Cikkszám
37825.450.001
EAN
8717077325234
UBB
500651107723
UNSPSC
31162400