text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Vörösréz DHP 5X25MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők DHP
Darabonkénti súly (g) 4.877
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők DHP
Darabonkénti súly (g) 4.877
Árucikk kód

Méretek

d1 5
d2 8.8
d3 (min.) 4.82
D (mm) 5
e (max.) 2.5
k ≈ 2.5
L (mm) 25

Szabványok

BS 4620
DIN 661/302
ISO 1051

Cikkszámok

Cikkszám 50380.050.025
EAN 8715492246448
UBB 950368023798
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.