Nedtrain Oud
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
Szegecsek
Szegecsek
50380
50380.020.010
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
DIN 661/302 Vörösréz DHP 2X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők
DHP
Darabonkénti súly (g)
0.314
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
2 mm
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Vörösréz
Anyag, műszaki jellemzők
DHP
Darabonkénti súly (g)
0.314
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1051
DIN
661/302
BS
4620
Cikkszámok
Cikkszám
50380.020.010
EAN
8715492246073
UBB
950368021305
UNSPSC
31162201
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése