text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Acél C4C/C10C Felületkezeletlen 3X22MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C4C/C10C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3 mm
Hossz 22 mm
Márka Fabory
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők C4C/C10C
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 1.34
Árucikk kód

Méretek

d1 3
d2 5.2
d3 (min.) 2.87
D (mm) 3
e (max.) 1.5
k ≈ 1.4
L (mm) 22

Szabványok

ISO 1051
DIN 661/302
BS 4620

Cikkszámok

Cikkszám 39410.030.022
EAN 8717077083035
UBB 500645359463
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.