text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 261 T-fejű csavar, anyával DIN 261/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M12X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.6
Fej alak Kalapácsfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 60 mm
Márka Fabory
Osztály 4.6
Fej alak Kalapácsfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 87.1
Árucikk kód

Méretek

b 30
d-D M12
ds (max.) 12.7
k (nom.) 8
L (mm) 60
m1 26
m2 10
n 12
P 1.75
s 19

Szabványok

DIN 261/555

Cikkszámok

Cikkszám 16191.120.060
EAN 8717077313408
UBB 500650988784
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.