text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 22424 háromlapú csavar DIN 22424 A Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Triangle
Fej alak Triangle head
Anyag Acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 25 mm
Márka Fabory
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Triangle
Fej alak Triangle head
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 16.7
Árucikk kód

Méretek

b (max.) 22.2
c (max.) 2.4
d-D M8
dc 15.2
f (max.) 11.75
k (max.) 6.1
L (mm) 25

Szabványok

DIN 22424-A

Cikkszámok

Cikkszám 01085.080.025
EAN 8717077292048
UBB 500650775918
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.