Beállító csavarok
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
Hatlapú termékek
Beállító csavarok
01080
01080.080.020
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
DIN 15237 serlegcsavar, anyával, akátéttel DIN ≈15237 Acél Felületkezeletlen 3.6 M8X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
3.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Osztály
3.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
32
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
18
d2
9.5
d3
28
d4
32
f
1.5
h ≈
5.5
k
3.5
L (mm)
20
m
6.5
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈15237
Cikkszámok
Cikkszám
01080.080.020
EAN
8717077291904
UBB
500650774507
UNSPSC
31162400