SURUBELNITE
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
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
56120
56120.060.040
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
DIN ≈912 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M6X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
40 mm
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
1.584
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
40
P
1
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Cikkszámok
Cikkszám
56120.060.040
EAN
8715493538238
UBB
955351286989
UNSPSC
31161605
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése