text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Műanyag Fenolformaldehid (bakelit) FS31 12X50


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály FS31
Színes Fekete
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Fenolformaldehid (bakelit)
Külső átmérő (mm) 50
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 12 mm
Márka Fabory
Osztály FS31
Színes Fekete
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Fenolformaldehid (bakelit)
Külső átmérő (mm) 50
Típusszám M
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód

Méretek

d1 12
d2 50
D (mm) 12
h 46
Falvastagság t 22

Szabványok

DIN ≈319-M

Cikkszámok

Cikkszám 56915.120.050
EAN 8715492871282
UBB 950373213467
UNSPSC 31162801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.