Csavar fúró gépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Mágneses fúrógépek
2F190642
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
Diamond dry core drill EHD 32–82 mm 1500W EIBENSTOCK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2F190642
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
3.9
Terhelési fordulatszám 1. fogaskerék (1/min)
2000
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
82
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
82
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
3.9
Terhelési fordulatszám 1. fogaskerék (1/min)
2000
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
82
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
82
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 3700
Márka
Eibenstock
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2F190642
EAN
4026851016157
UBB
500581373296
UNSPSC
27112703
Gyártó cikksz
4000897042