Orrfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Orrfűrészek
4I516592
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
DeWalt Recipro fűrész 1100W
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4I516592
Magasság
178
Tömeg
3.5
Löket (mm)
29
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
['50', '50']
Hosszúság (m)
435
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Magasság
178
Tömeg
3.5
Löket (mm)
29
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
['50', '50']
Hosszúság (m)
435
Névleges energiafogyasztás (W)
1100
Vágási mélység fában (mm)
280
Tehermentes löketszám (1/min)
['2800', '2800']
Vágási mélység fémlemezben (400 N/mm²) (mm)
100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4I516592
EAN
5035048554258
UBB
500652217448
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
DWE305PK-QS