text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű csillag kulcsnyílású csavar ISO 14583 Rozsdamentes acél A4 M8X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 70 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M8
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 70
P 1.25
Kulcsnyílás 45

Szabványok

ISO 14583

Cikkszámok

Cikkszám 55345.080.070
EAN 8715494602129
UBB 500633431696
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.