text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű csillag kulcsnyílású csavar ISO 14583 Rozsdamentes acél A2 M5X30


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 5.68
Árucikk kód

Méretek

d-D M5
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 9.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 30
P 0.8
Kulcsnyílás 25

Szabványok

ISO 14583

Cikkszámok

Cikkszám 51345.050.030
EAN 8715494164931
UBB 500504677161
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.