text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű csillag kulcsnyílású csavar ISO 14583 Rozsdamentes acél A2 M4X8


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.63
Árucikk kód

Méretek

d-D M4
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 8
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 8
P 0.7
Kulcsnyílás 20

Szabványok

ISO 14583

Cikkszámok

Cikkszám 51345.040.008
EAN 8715494164788
UBB 500504675678
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.