text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű csillag kulcsnyílású csavar ISO 14583 Rozsdamentes acél A2 M3X4


Objednací číslo
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Átmérő M3
Hossz 4 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.62
Árucikk kód

Rozměry

d-D M3
Menethossz (min.) 25
dk (max.) 5.6
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.4
L (mm) 4
P 0.5
Kulcsnyílás 10

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Objednací číslo 51345.030.004
EAN 8715494309813
UBB 500512342634
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.