Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
51345
51345.020.004
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
D-fejű csillag kulcsnyílású csavar ISO 14583 Rozsdamentes acél A2 M2X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
4 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.2
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M2
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
4
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
4
P
0.4
Kulcsnyílás
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14583
Cikkszámok
Cikkszám
51345.020.004
EAN
8715494309639
UBB
500512340810
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése