text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű csillag kulcsnyílású csavar ISO 14583 Rozsdamentes acél A2 M1,6X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M1.6
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.2
Árucikk kód 7318159585

Méretek

d-D M1.6
Menethossz (min.) 15
dk (max.) 3.2
Tövigmenetes L ≤ 16
k (max.) 1.3
L (mm) 12
P 0.35
Kulcsnyílás 5

Szabványok

ISO 14583

Cikkszámok

Cikkszám 51345.016.012
EAN 8715494593069
UBB 500633241442
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.