Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
24422
24422.040.016
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
D-fejű csillag kulcsnyílású csavar ISO 14583 Acél Horganyzott 8.8 M4X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
2.08
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M4
Menethossz (min.)
38
dk (max.)
8
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
16
P
0.7
Kulcsnyílás
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14583
Cikkszámok
Cikkszám
24422.040.016
EAN
8715492627919
UBB
950353882489
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést