text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, Torx menetmetsző csavar rendszámtáblákhoz Rozsdamentes acél A2 ST3,9X32MM


Numero articolo
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Átmérő 3.9 mm
Hossz 32 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 2.47
Árucikk kód

Dimensioni

D (mm) 3.9
dk 7.8
k 1.9
L (mm) 32
Kulcsnyílás 15

Numeri di articolo

Numero articolo 51653.039.032
EAN 8715494554756
UBB 500634489842
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.