text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, Pozidriv, faforgácslapcsavar, Pozidriv Rozsdamentes acél A2 6X90MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 90 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 12.3
Info
  • Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Árucikk kód 7318121090

Méretek

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 4
L (mm) 90
Kereszthornyok száma 3

Cikkszámok

Cikkszám 51770.060.090
EAN 8715494630337
UBB 500634357833
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.