SPAANPLAATSCHROEVEN KRUISKOP
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
Csavarok
Forgácslemez-csavarok
51770
51770.060.060
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
D-fejű, Pozidriv, faforgácslapcsavar, Pozidriv Rozsdamentes acél A2 6X60MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
60 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
8.9
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
4
L (mm)
60
Kereszthornyok száma
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51770.060.060
EAN
8715494630306
UBB
500634357593
UNSPSC
31161508