2017_09_29 Nitokolki
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
Csavarok
Forgácslemez-csavarok
51770
51770.035.016
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
D-fejű, Pozidriv, faforgácslapcsavar, Pozidriv Rozsdamentes acél A2 3,5X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
1.1
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k (max.)
2.6
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51770.035.016
EAN
8715492309198
UBB
950350321507
UNSPSC
31161508