text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, négyszög kulcsyílású menetnyomó csavar DIN ≈7981 C Rozsdamentes acél A2 ST3,5X9,5MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Négyzetes bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 9.5 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Négyzetes bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 0.79
Árucikk kód 7318141090

Méretek

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
Sz. Négyszö 1
P 1.3

Szabványok

NF ≈E25-654 C
DIN ≈7981 C
ASME ≈B18.6.4
ISO ≈7049 C

Cikkszámok

Cikkszám 51663.035.009
EAN 8717077001510
UBB 500634490089
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.