text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos menetmetsző csavar Acél Horganyzott 3,9X32MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.9 mm
Hossz 32 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 2.47
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 3.9
dk 7.8
k 1.9
L (mm) 32
Kereszthornyok száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 72050.039.032
EAN 8717077259898
UBB 500649103701
UNSPSC 31161501

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.