Anyamenetmetsző csavarok
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
72050
72050.039.025
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
D-fejű, kereszthornyos menetmetsző csavar Acél Horganyzott 3,9X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
2.03
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
3.9
dk
7.8
k
1.9
L (mm)
25
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
72050.039.025
EAN
8717077259881
UBB
500649103628
UNSPSC
31161501