text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos csavar, Pozidriv DIN 7985-Z Rozsdamentes acél A2 M3X55


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 55 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2.91
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 6
Tövigmenetes L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 55
Kereszthornyok száma 1
P 0.5

Szabványok

ISO ≈7045
DIN 7985

Cikkszámok

Cikkszám 51342.030.055
EAN 8715494592765
UBB 500633238497
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.