Gépcsavarok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Gépcsavarok
24662
24662.080.016
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Pozidriv DIN 7985-Z Acél Horganyzott 4.8 M8X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
12.8
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M8
Menethossz (min.)
34
dk (max.)
16
Tövigmenetes L ≤
40
k
6
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
4
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7045
DIN
7985
Cikkszámok
Cikkszám
24662.080.016
EAN
8715492640444
UBB
951353431921
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése