Nedtrain Oud
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
Csavarok
Gépcsavarok
51340
51340.050.016
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Rozsdamentes acél A2 M5X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
16 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
3.91
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M5
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
10
Tövigmenetes L ≤
28
k
3.8
L (mm)
16
Kereszthornyok száma
2
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7045
DIN
7985
Cikkszámok
Cikkszám
51340.050.016
EAN
8715492283825
UBB
950353285584
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése