text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Rozsdamentes acél A2 M4X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 2.56
Árucikk kód

Méretek

d-D M4
Menethossz (min.) 22
dk (max.) 8
Tövigmenetes L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 20
Kereszthornyok száma 2
P 0.7

Szabványok

DIN 7985
ISO ≈7045

Cikkszámok

Cikkszám 51340.040.020
EAN 8715492283696
UBB 950353284918
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.