Nedtrain Oud
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
Csavarok
Gépcsavarok
51340
51340.030.004
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
D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Rozsdamentes acél A2 M3X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
4 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Domborított hengeres fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.62
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M3
Menethossz (min.)
19
dk (max.)
6
Tövigmenetes L ≤
20
k
2.4
L (mm)
4
Kereszthornyok száma
1
P
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7045
DIN
7985
Cikkszámok
Cikkszám
51340.030.004
EAN
8715494592376
UBB
500633234504
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése