text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 7985-H Acél Horganyzott 4.8 M3X6


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 6 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.68
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 6
Tövigmenetes L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 6
Kereszthornyok száma 1
P 0.5

Szabványok

DIN 7985
ISO ≈7045

Cikkszámok

Cikkszám 24665.030.006
EAN 8715492640659
UBB 950353834472
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.