text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7981 C-Z Acél Horganyzott ST2,9X9,5MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2.9 mm
Hossz 9.5 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 0.632
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 9.5
Kereszthornyok száma 1
P 1.1

Szabványok

NF E25-658 C
ISO 7049 CZ
ASME B18.6.4
DIN 7981 CZ

Cikkszámok

Cikkszám 26760.029.009
EAN 8715492947727
UBB 950352449959
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.