text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7981 C-Z Acél Horganyzott ST2,9X32MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2.9 mm
Hossz 32 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 1.41
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód 7318149190

Méretek

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 32
Kereszthornyok száma 1
P 1.1

Szabványok

NF E25-658 C
ISO 7049 CZ
ASME B18.6.4
DIN 7981 CZ

Cikkszámok

Cikkszám 26760.029.032
EAN 8717077075849
UBB 500645247189
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.