Anyamenetmetsző csavarok
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
26760
26760.022.013
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Pozidriv DIN 7981 C-Z Acél Horganyzott ST2,2X13MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
2.2 mm
Hossz
13 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
0.3
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
13
Kereszthornyok száma
1
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
ISO
7049 CZ
DIN
7981 CZ
Cikkszámok
Cikkszám
26760.022.013
EAN
8717077075795
UBB
500645246686
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése