Nedtrain Oud
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
51660
51660.042.045
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Rozsdamentes acél A2 ST4,2X45MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
45 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
3.7
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
45
Kereszthornyok száma
2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Cikkszámok
Cikkszám
51660.042.045
EAN
8715492302281
UBB
950352190629
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok