text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Nikkelbevonatos nagy csomagolás ST4,8X13MM

Műszaki adatok

Átmérő 4.8 mm
Hossz 13 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Darabonkénti súly (g) 2.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.nagy csomagolás

Méretek

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 13
Kereszthornyok száma 2
P 1.6

Szabványok

NF E25-658
ISO 7049 CH
ASME B18.6.4
DIN 7981 CH

Cikkszámok

Cikkszám 26210.048.013
EAN 8715492653420
UBB 950352070755
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.