text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Horganyzott nagy csomagolás ST4,8X38MM

Specifications

Átmérő 4.8 mm
Hossz 38 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.nagy csomagolás

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
Kereszthornyok száma 2
P 1.6

Standards

DIN 7981 CH
ISO 7049 CH
NF E25-658
ASME B18.6.4

Article numbers

Article number 26670.048.038
EAN 8715492945150
UBB 950352116145
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.