MAVE B.V.
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
26400
26400.042.038
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
D-fejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7981 C-H Acél Horganyzott fekete passzivált ST4,2X38MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
38 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
3.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
38
Kereszthornyok száma
2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7049 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
Cikkszámok
Cikkszám
26400.042.038
EAN
8715492654700
UBB
950352086694
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése